• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 3/4″ 180 - 900 Nm

Artikel-Nr.: K.201B
Netto: 1.871,12 €
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
maximales Drehmoment 900 Nm
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer K.201B
EAN / GTIN 3148515067068
Herstellernummer K.201B
L-Nummer L60130 6859

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4 % des angezeigten Werts
  • Zwei Ableseskalen: Nm und lbf·ft
  • Skalenuhr mit großem Durchmesser
  • Leuchtsignal beim Erreichen des Anziehdrehmoments
  • Zylindrischer Anschluss, Durchmesser 30 mm
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat geliefert

Merkmal:

  • L [mm]: 1019
  • L1 [mm]: 595
  • L1 x L2 [mm]: 595 - 1019
  • Kasten: BT.102
  • Leistung [lbf.ft]: 150 - 650
  • Leistung [N.m]: 180 - 900
  • Vierkant: K.200E
  • Vierkant [″]: 3/4
  • Schlüssel: K.200DB
  • Knarren: K.151A
  • Schaft: K.200MA
  • Einsatz: PL.549
  • Gewicht in Kilogramm: 7,900

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb