• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Holz-Eckarbeitsplatte 40x750 mm

Artikel-Nr.: JLS3-PBA
Netto: 320,00 €
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer JLS3-PBA
    EAN / GTIN 3662424109522
    Herstellernummer JLS3-PBA

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.
    • Ausführung Holz: Behandlung mit Leinöl für bessere Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und einfache Pflege.
    • Einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen.

    Merkmal:

    • Gesamtabmessungen: 750x750xT40mm
    • Gewicht: 7,5kg
    • Gesamtbelastung: 100kg
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb