• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Doppelte Aufsatzschrank Rollade rot

Artikel-Nr.: JLS3-MHDR
Netto: 1.269,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MHDR
EAN / GTIN 3662424109355
Herstellernummer JLS3-MHDR

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Doppeleinschub kann für die Aufbewahrung von Werkzeugen und/oder Gegenständen verwendet werden, die zu lang und sperrig für Standardeinheiten sind.
  • Maximale Sichtbarkeit und Zugänglichkeit dank des vertikalen Hakenteils.
  • Die 100%ige Öffnung des Rollladens ermöglicht einen direkten Zugriff auf das Werkzeug.
  • Rollladen mit zentraler Verriegelung, mit Gelenkschloss
  • Ausgestattet mit einer perforierten Rückwand (6 x 6mm in 12mm-Schritten) für die Befestigung von Werkzeugen mit Hilfe der CKS-Hakenreihe.
  • Zusätzlicher offener Stauraum von 200mm Höhe für Behälter, Werkzeuge, ...und Platz für eine Steckdosenleiste JLS3-POWERBLOCK
  • Einfache und direkte Befestigung auf einem Unterschrank mit Arbeitsplatte oder an der Wand. Kein Montagesatz erforderlich.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 1455 x T. 278 x H. 1005mm
  • Nützliche Abmessungen der Hakenbefestigung: L. 1330 x T. 183 x H. 714mm
  • Gewicht: 53kg
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb