• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Eckunterschrank Holzplatte rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBSCSW
Netto: 1.510,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JLS3-MBSCSW
EAN / GTIN 3662424110061
Herstellernummer JLS3-MBSCSW

Beschreibung

Beschreibung:

  • Multifunktionale Eckstation mit 2 vertikalen Schubladen mit 2 Innenbödenzur Aufbewahrung von Kanistern, Flaschen, ... (Nutzmaße L. 195 x T. 630 x H. 700mm)
  • Inklusive Arbeitsplatte und Unterbau
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Wagenhebern mit Kugelgelenk für eine optimale Stabilität, unabhängig von der Art des Bodens.

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L. 700,5 x T. 700,5 x H. 1055mm. (einschließlich erhöhtem Sockel und Arbeitsplatte)
  • Gewicht: 120kg (Möbel mit Holzarbeitsplatte)
  • Gewicht: 125kg (Möbel mit Arbeitsplatte aus gebürstetem Edelstahl
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb