• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

JLS3 Unterschrank 8 Schubladen rot

Artikel-Nr.: JLS3-MBS8TBS
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.385,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer JLS3-MBS8TBS
Kopieren
EAN / GTIN 3662424109249
Kopieren
Herstellernummer JLS3-MBS8TBS
Kopieren
L-Nummer L60130 11629
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nutzmaße der Schublade: L. 569 x T. 421 x H. 60/130/270 mm
  • Zentralverriegelung, mit Gelenkschloss. Auswechselbares Schloss
  • Ausgestattet mit 4 schwenkbaren Klinken für eine perfekte Verarbeitung
  • Gesamtabmessungen: L. 722 x T. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm mit erhöhtem Sockel JLS3-BASEMBS)

Merkmal:

  • 6 Schubladen: Höhe 60mm = 18 Module
  • 2 Schubladen: Höhe 130mm = 6 Module
  • Gewicht: 83,5kg

Lieferumfang:

  • Geliefert mit 6 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 60 mm und 2 Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb