• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Infrarotthermometer SAUTER JIT 100

Artikel-Nr.: JIT 100
Netto: 99,00 €
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
Produktart Temperaturmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JIT 100
EAN / GTIN 4045761367746
Herstellernummer JIT 100
L-Nummer L40250 3445

Beschreibung

Beschreibung:

Infrarotthermometer für Industrie, Umwelttechnik und Wartung
Ermittelt präzise die Temperatur von Oberflächen; Helles EBTN-Farbdisplay für optimales Ablesen unter verschiedensten Umgebungsbedingungen; MAX/MIN/AVG/DIF-Wertspeicher zum Speichern der höchsten, niedrigsten und durchschnittlich gemessenen Temperatur in einem festgelegten Zeitraum sowie der Differenz zwischen höchstem und niedrigstem Wert; Grenzwert-Alarm-Funktion mit Speicher für jeweils fünf Temperatur- bzw. Emissionswerte, die bei Unter- bzw. Überschreiten ein akustisches und optisches Signal (dreifarbige LED) auslöst; Haupteinsatzfelder: Temperaturmessung in Industrie (z. B. Metallverarbeitung, Maschinenbau), Umwelttechnik, Landwirtschaft, Labor und Wartung (z. B. Windkraftanlagen); Laser (Klasse 2 < 1 mW) zur Markierung des Messpunktes; Verriegelte Messung für Prozesse, die eine Temperaturüberwachung erfordern, d. h. die gemessenen Werte werden gesperrt und vor äußeren Einflüssen geschützt; Mit Montagebohrung für Stativhalterung;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb