• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobile Werkbank 7 Schubladen, Rot

Artikel-Nr.: JET.T7M3A
Netto: 1.896,25 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer JET.T7M3A
EAN / GTIN 3662424106989
Herstellernummer JET.T7M3A

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7 Schubfächer = 18 Module (60 und 130 mm Schubfächer)
  • 5 Schubfächer (Höhe 60 mm = 15 Module)
  • 1 Schubfach (Höhe 130 mm = 3 Module)
  • 1 Schubfach (Höhe 200 mm)
  • Innovation: Die Aluminiumschienen der Arbeitsplatte dienen als integriertes Aufnahmesystem für Zubehör
  • Weiche Stoßdämpfer aus thermoplastischem Elastomer mit Stoßdämpferwirkung
  • Hebehandgriffe aus eloxiertem Aluminium mit Sicherheitshaken verhindern ein Öffnen während des Transportes

Merkmal:

  • Belastbarkeit pro Schubfach: 20/25/35 kg
  • Kugelgelagerte Schienen
  • Totalauszug mit ″selbstschließender″ Rückholfeder
  • 100% öffnende Schubfächer
  • Gesamtnutzlast in den Schubfächern: 155 kg
  • Gesamtes Fassungsvermögen: 155 Liter
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B. x H): 569 x 421 x 60/130/200 mm
  • Separates geschlossenes Fach für lange Werkzeuge
  • Tür mit Schlüsselschloss
  • Abmessungen des Fachs: 378 x 450 x 750 mm (Durchgangsbreite bei geöffneter Tür 286 mm)
  • Mit herausnehmbarem Fachboden 376x382, in Schritten von 70 mm mit Vorder-/Hinterkante verstellbar
  • Extra große Arbeitsfläche: L65 Nutzmaß 987 x 461 mm (0,46m²)
  • Hohe Widerstandsfähigkeit: Eine 2 mm dicke Aluminiumplatte bedeckt eine 15 mm dicke Holzplatte - die Endkappen sind aus schlagfestem Polypropylen.
  • Die Arbeitsplatte kann einen Schraubstock aufnehmen
  • Resistent gegen Stöße und Kohlenwasserstoffe (statische Belastung von 1100 kg)
  • Integrierte Bi-Material-Griffe mit Softbeschichtung auf jeder Seite der Werkbank: einer zum Verschieben oder Anheben

Lieferumfang:

  • Kunststoffwanne
  • 2 Trennwände (JET2.15) für 60 mm Schubladen
  • 2 Trennwände (JET2.16) für 130 mm Schubladen
  • 2 Schlüssel, einer klappbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb