• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 6-Kant lang 9 mm

Artikel-Nr.: J.9HLA
Netto: 15,83 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.9HLA
EAN / GTIN 3148510273730
Herstellernummer J.9HLA
L-Nummer L60130 7896

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 9
  • d [mm]: 17,3
  • d1 [mm]: 13,0
  • L [mm]: 55
  • L1 [mm]: 7,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 47

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb