• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 3/8″ 20 - 100 Nm

Artikel-Nr.: J.306U
Netto: 418,01 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.306U
EAN / GTIN 3148517326316
Herstellernummer J.306U
L-Nummer L60130 1712

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Widerstandskraft des Mechanismus: 50.000 Zyklen
  • Drehmomentschlüssel mit zwei Drehrichtungen, Messteilung in lbf in bzw. lbf ft und in Nm
  • Umschaltknarrenfunktion für die Einstellung der Drehrichtung
  • Ganzmetall-Drehmomentschlüssel mit gerändeltem Griff
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre

Merkmal:

  • L [mm]: 379
  • Anschluss: 9 x 12
  • Kasten: BP.D2
  • Leistung [lbf.ft]: -
  • Leistung [lbf.ft]: 200 - 1000
  • Vierkant [″]: 3/8
  • Messteilung [lbf.ft]: -
  • Messteilung [lbf.in]: 5
  • Gewicht in Kilogramm: 1,050

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb