• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 3/8″ 10 - 50 Nm

Artikel-Nr.: J.306A50
Netto: 506,86 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.306A50
EAN / GTIN 3148516935991
Herstellernummer J.306A50
L-Nummer L60130 346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten mit Knarre und Drehgriff

Merkmal:

  • L [mm]: 357
  • Anschluss: 9 x 12
  • Kasten: BP.D2
  • Leistung [N.m]: 10 - 50
  • Schlüssel: J.306-50D
  • Knarren: J.372
  • Messteilung [N.m]: 1,00
  • Griff: S.305P
  • Gewicht in Kilogramm: 0,930

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb