• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 3/4

Artikel-Nr.: J.3/4
Netto: 7,76 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.3/4
EAN / GTIN 3148510278209
Herstellernummer J.3/4
L-Nummer L60130 830

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 22,7
  • d1 [mm]: 26,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 76

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb