• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 19 mm

Artikel-Nr.: J.19
Netto: 7,85 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.19
EAN / GTIN 3148510272306
Herstellernummer J.19
L-Nummer L60130 3585

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 22,7
  • d1 [mm]: 26,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 62

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb