• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 3/8″ 12-Kant 12 mm

Artikel-Nr.: J.12
Netto: 7,85 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer J.12
EAN / GTIN 3148510271606
Herstellernummer J.12
L-Nummer L60130 832

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 12
  • d [mm]: 17,6
  • d1 [mm]: 17,2
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 26

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb