• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UCI Härteprüfer HO 2K, Härteskala HV 2 20 N, Länge der Sonde 18 mm

Artikel-Nr.: HO 2K
Netto: 5.520,00 €
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
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HO 2K
EAN / GTIN 4045761184145
Herstellernummer HO 2K

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Dieses Ultraschall-Härteprüfgerät ist ideal für mobile Härteprüfungen geeignet, bei denen großer Wert auf schnelle und präzise Ergebnisse gelegt wird
  • Vorteile gegenüber Rockwell und Brinell: Nahezu zerstörungsfreie Prüfung durch kleinere Prüfkraft und dadurch lediglich mikroskopisch kleinen Eindringkrater
  • Kalibrierung: Das Gerät kann sowohl auf normierte Härtevergleichsplatten als auch auf bis zu 20 Referenzkalibrierwerte eingestellt werden. Dadurch wird ein schnelles Messen verschiedener Werkstoffe möglich, ohne das Gerät jeweils neu auf die einzelnen Materialien einjustieren zu müssen
  • Beispiele: Das SAUTER HO Ultraschall-Härteprüfsystem wird vor allem verwendet für die Messung von kleinen Schmiedeteilen, Gussteilen, Schweißpunkten, Stanzteilen, Gusswerkzeugen, Kugellagern und Flanken von Zahnrädern sowie zur Messung nach Wärme oder Hitzeeinfluss
  • ASTM-A1038-2005
  • Standards: Das Gerät erfüllt diese technische Normen: DIN 50159-1-2008
  • JB/T9377-2013
  • Vorteile gegenüber Vickers: Die anspruchsvolle optische Messung entfällt. Hierdurch kann direkt vor Ort z. B. an einem fest verbauten Werkstück gemessen werden
  • Vorteile gegenüber Leeb: Die hohe Anforderung an das Eigengewicht des Prüfobjekts entfällt weitgehend
  • Lieferumfang: Härtevergleichsblock (ca. 61 HRC), USB Kabel Displayeinheit, UCI-Sensoreinheit, Transportkoffer, Software zur Übertragung der gespeicherten Daten an den PC, Zubehör
  • Prinzip: Das SAUTER HO misst mittels eines Schwingstabes, der mit Ultraschallfrequenz schwingt und mit einer definierten Prüfkraft auf die Probe gedrückt wird. Am unteren Ende befindet sich ein Vickers-Eindringkörper. Seine Resonanzfrequenz erhöht sich, sobald er bei der Erzeugung des Eindrucks mit der Probe in Kontakt gebracht wird. Die dadurch entstehende Resonanzfrequenzverschiebung wird durch eine entsprechende Gerätejustierung der entsprechenden Vickershärte zugeordnet
  • Mini-Statistik-Funktion: Anzeige des Messergebnisses, der Anzahl der Messungen, des maximalen und des minimalen Wertes, sowie des Durchschnittswertes und der Standardabweichung

Merkmal:

  • 100 g mit Stützring (optional)
  • Nettogewicht ca. 0,50 kg
  • Mindestgewicht des Prüfstücks: 300 g bei direkter Messung mit dem Sensor (inklusive)
  • Messbereiche: HRC: 20,3–68
  • HRA: 61-85,6
  • Messzeit: einstellbar, von 1-5 Sek
  • HV: 80–1599
  • Messgenauigkeit: ± 3 % HV
  • Mindestabmessungen der Prüfflächengröße: ca. 5x5 mm (empfohlen)
  • ± 1,5 HR
  • HRB: 41–100
  • HB: 76–618
  • Zugfestigkeit: 255–2180 N/mm2
  • Mindestdicke des Prüfobjekts: 2 mm
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
  • ± 3 % HB
  • Gesamtabmessungen B×T×H 28×83×160 mm
  • Anzeigeeinheiten: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb