• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UCI Härteprüfer HO 1K, Härteskala HV 1 10 N, Länge der Sonde 18 mm

Artikel-Nr.: HO 1K
Netto: 5.520,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Härteprüfgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HO 1K
    EAN / GTIN 4045761184138
    Herstellernummer HO 1K
    L-Nummer L40250 1753

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anwendung: Dieses Ultraschall-Härteprüfgerät ist ideal für mobile Härteprüfungen geeignet, bei denen großer Wert auf schnelle und präzise Ergebnisse gelegt wird
    • Lieferumfang: Härtevergleichsblock (ca. 61 HRC), USB Kabel Displayeinheit, UCI-Sensoreinheit, Transportkoffer, Software zur Übertragung der gespeicherten Daten an den PC, Zubehör
    • JB/T9377-2013
    • Mini-Statistik-Funktion: Anzeige des Messergebnisses, der Anzahl der Messungen, des maximalen und des minimalen Wertes, sowie des Durchschnittswertes und der Standardabweichung
    • Vorteile gegenüber Vickers: Die anspruchsvolle optische Messung entfällt. Hierdurch kann direkt vor Ort z. B. an einem fest verbauten Werkstück gemessen werden
    • Vorteile gegenüber Leeb: Die hohe Anforderung an das Eigengewicht des Prüfobjekts entfällt weitgehend
    • Vorteile gegenüber Rockwell und Brinell: Nahezu zerstörungsfreie Prüfung durch kleinere Prüfkraft und dadurch lediglich mikroskopisch kleinen Eindringkrater
    • Standards: Das Gerät erfüllt diese technische Normen: DIN 50159-1-2008
    • Kalibrierung: Das Gerät kann sowohl auf normierte Härtevergleichsplatten als auch auf bis zu 20 Referenzkalibrierwerte eingestellt werden. Dadurch wird ein schnelles Messen verschiedener Werkstoffe möglich, ohne das Gerät jeweils neu auf die einzelnen Materialien einjustieren zu müssen
    • ASTM-A1038-2005
    • Beispiele: Das SAUTER HO Ultraschall-Härteprüfsystem wird vor allem verwendet für die Messung von kleinen Schmiedeteilen, Gussteilen, Schweißpunkten, Stanzteilen, Gusswerkzeugen, Kugellagern und Flanken von Zahnrädern sowie zur Messung nach Wärme oder Hitzeeinfluss
    • Prinzip: Das SAUTER HO misst mittels eines Schwingstabes, der mit Ultraschallfrequenz schwingt und mit einer definierten Prüfkraft auf die Probe gedrückt wird. Am unteren Ende befindet sich ein Vickers-Eindringkörper. Seine Resonanzfrequenz erhöht sich, sobald er bei der Erzeugung des Eindrucks mit der Probe in Kontakt gebracht wird. Die dadurch entstehende Resonanzfrequenzverschiebung wird durch eine entsprechende Gerätejustierung der entsprechenden Vickershärte zugeordnet

    Merkmal:

    • Messzeit: einstellbar, von 1-5 Sek
    • HB: 76–618
    • Messgenauigkeit: ± 3 % HV
    • ± 3 % HB
    • Anzeigeeinheiten: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
    • Mindestabmessungen der Prüfflächengröße: ca. 5x5 mm (empfohlen)
    • 100 g mit Stützring (optional)
    • Zugfestigkeit: 255–2180 N/mm2
    • Nettogewicht ca. 0,50 kg
    • Gesamtabmessungen B×T×H 28×83×160 mm
    • ± 1,5 HR
    • HRB: 41–100
    • HRA: 61-85,6
    • Mindestgewicht des Prüfstücks: 300 g bei direkter Messung mit dem Sensor (inklusive)
    • Messbereiche: HRC: 20,3–68
    • HV: 80–1599
    • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
    • Mindestdicke des Prüfobjekts: 2 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb