• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UCI Härteprüfer HO 10K, Härteskala HV 10 100 N, Länge der Sonde 18 mm

Artikel-Nr.: HO 10K
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 5.520,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Härteprüfgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer HO 10K
Kopieren
EAN / GTIN 4045761200678
Kopieren
Herstellernummer HO 10K
Kopieren
L-Nummer L40250 1754
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Dieses Ultraschall-Härteprüfgerät ist ideal für mobile Härteprüfungen geeignet, bei denen großer Wert auf schnelle und präzise Ergebnisse gelegt wird
  • Vorteile gegenüber Leeb: Die hohe Anforderung an das Eigengewicht des Prüfobjekts entfällt weitgehend
  • Mini-Statistik-Funktion: Anzeige des Messergebnisses, der Anzahl der Messungen, des maximalen und des minimalen Wertes, sowie des Durchschnittswertes und der Standardabweichung
  • ASTM-A1038-2005
  • Kalibrierung: Das Gerät kann sowohl auf normierte Härtevergleichsplatten als auch auf bis zu 20 Referenzkalibrierwerte eingestellt werden. Dadurch wird ein schnelles Messen verschiedener Werkstoffe möglich, ohne das Gerät jeweils neu auf die einzelnen Materialien einjustieren zu müssen
  • Beispiele: Das SAUTER HO Ultraschall-Härteprüfsystem wird vor allem verwendet für die Messung von kleinen Schmiedeteilen, Gussteilen, Schweißpunkten, Stanzteilen, Gusswerkzeugen, Kugellagern und Flanken von Zahnrädern sowie zur Messung nach Wärme oder Hitzeeinfluss
  • Lieferumfang: Härtevergleichsblock (ca. 61 HRC), USB Kabel Displayeinheit, UCI-Sensoreinheit, Transportkoffer, Software zur Übertragung der gespeicherten Daten an den PC, Zubehör
  • Standards: Das Gerät erfüllt diese technische Normen: DIN 50159-1-2008
  • Vorteile gegenüber Rockwell und Brinell: Nahezu zerstörungsfreie Prüfung durch kleinere Prüfkraft und dadurch lediglich mikroskopisch kleinen Eindringkrater
  • JB/T9377-2013
  • Vorteile gegenüber Vickers: Die anspruchsvolle optische Messung entfällt. Hierdurch kann direkt vor Ort z. B. an einem fest verbauten Werkstück gemessen werden

Merkmal:

  • Messbereiche: HRC: 20,3–68
  • ± 1,5 HR
  • Mindestgewicht des Prüfstücks: 300 g bei direkter Messung mit dem Sensor (inklusive)
  • HV: 80–1599
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 12 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit ca. 8 h
  • Mindestdicke des Prüfobjekts: 2 mm
  • Messzeit: einstellbar, von 1-5 Sek
  • 100 g mit Stützring (optional)
  • ± 3 % HB
  • HRB: 41–100
  • HRA: 61-85,6
  • Messgenauigkeit: ± 3 % HV
  • HB: 76–618
  • Mindestabmessungen der Prüfflächengröße: ca. 5x5 mm (empfohlen)
  • Nettogewicht ca. 0,50 kg
  • Zugfestigkeit: 255–2180 N/mm2
  • Anzeigeeinheiten: HRC, HV, HBS, HBW, HK, HRA, HRD, HR15N, HR30N, HR45N, HS, HRF, HR15T, HR30T, HR45T, HRB
  • Gesamtabmessungen B×T×H 28×83×160 mm