• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leeb Härtetester HMO, Messbereich 960-170, Ablesbarkeit , Sensor D

Artikel-Nr.: HMO
Netto: 2.020,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Härteprüfmaschine Leeb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HMO
EAN / GTIN 4045761139664
Herstellernummer HMO
L-Nummer L40250 2119

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innovativer Touchscreen
  • Automatische Sensorerkennung bei Verbindung mit dem HMO
  • Mobilität: Der SAUTER HMO. bietet gegenüber stationären Tischgeräten und Härteprüfgeräten mit internem Sensor ein Höchstmaß an Mobilität und Flexibilität in der Verwendung
  • Testet in alle Prüfrichtungen (360°) durch Festlegung der Schlagrichtung am Gerät
  • USB-Buchse für die Verbindung zum Drucker und zum Aufladen des Akkus
  • Härtevergleichsblock inklusive
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
  • Mini-Statistik-Funktion: Zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal- und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an
  • Messwertanzeige: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), Zugfestigkeit (MPa)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: ± bei 800 HLD (± 6 HLD)
  • Messbereich Zugfestigkeit: 375–2639 MPa (Stahl)
  • Kleinstes Testgewicht auf massiver Grundlage: Sensor D + DC: 2 kg mit fester Kopplung Dünnste messbare Materialstärke: Sensor D + DC: 3 mm mit Kopplung auf fester Unterlage
  • Dünnste messbare Materialstärke:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.