• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Klemmy HKL 800/110

Artikel-Nr.: HKL80
Netto: 23,55 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HKL80
EAN / GTIN 4008158026879
Herstellernummer HKL80

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ober‐, Unterteil und Exzenter aus hochwertigem Hartholz
  • Presskorkauflagen für schonendes Spannen

Merkmal:

  • Ausladung: 110 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Ober- und Unterteil aus Holz
    • Schiene aus Stahl, verzinkt
    • Schutzkappen aus Kork
  • Schiene: 20x5 mm
  • Spannweite: 800 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten
  • Küchen- und Ladenbau
  • Schnell und schonend spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Schiene stets frei von Fett, Öl oder angetrocknetem Leim, Wachsen und silikonhaltigen Trennmitteln halten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb