• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kranwaage HFD 3T-3M, Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g

Artikel-Nr.: HFD 3T-3M
Netto: 860,00 €
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
Produktart Hänge-/Kranwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HFD 3T-3M
EAN / GTIN 4045761214095
Herstellernummer HFD 3T-3M
L-Nummer L40250 2308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dank der Eichzulassung auch für den Einsatz in eichpflichtigen Anwendungen geeignet
  • Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
  • Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld
  • Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der Hold-Taste „eingefroren“
  • Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt

Merkmal:

  • Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 70 h, Akku von außen zugänglich, dadurch leicht zu tauschen
  • Präzision: 0,2% von [Max]
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb