• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitales Shore-Härteprüfgerät SAUTER HED 100

Artikel-Nr.: HED 100
Netto: 750,00 €
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
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HED 100
EAN / GTIN 4045761274020
Herstellernummer HED 100

Beschreibung

Beschreibung:

Shore-Härteprüfgerät mit umfangreichen Funktionen
Zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung; Shore D: Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc.; Verschiedene Messmodi: Durchnittswert, Maximumwert, zeitlicher Ablauf; Grenzwert-Alarm-Funktion, die bei Unter- bzw. Überschreiten der festgelegten Grenzwerte ein akustisches und optisches Signal auslöst; Eingabe der Werkstücknummer möglich; Einstellen der Messzeit von 0 bis 99 Sekunden; Empfohlen für interne Vergleichsmessungen; Montierbar auf den Prüfstand SAUTER TI-HED zur Verbesserung des Messergebnisses; Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung; Akkustandsanzeige; Datenschnittstelle USB, serienmäßig; Lieferung im robusten Tragekoffer;

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb