• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shore Härtetester HDD 100-1, Prüfkraft Härtemessung 50 N, Ablesbarkeit 0,1

Artikel-Nr.: HDD 100-1
Netto: 420,00 €
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
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HDD 100-1
EAN / GTIN 4045761139596
Herstellernummer HDD 100-1
L-Nummer L40250 2245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung
  • Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, weiche Kunststoffe, Filz, Leder und ähnliche Materialien
  • Shore 0 Schaumstoffe, Schwämme
  • Kunststoffe, Kunstharz, Resopal, Epoxid, Plexiglas etc
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
  • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich
  • Montierbar auf die Prüfstände SAUTER TI-DL
  • Großes Display mit Hinterleuchtung

Merkmal:

  • Toleranz: 1% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 162×65×38 mm
  • Nettogewicht ca. 0,20 kg
  • Übertragung per RS-232 an PC, z. B. in Microsoft Excel®
  • Batteriebetrieb, Batterien serienmäßig 2×1.5 V AAA
  • Materialstärke der Probe min. 4 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb