• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hängewaage HCB 50K20, Wägebereich 50 kg, Ablesbarkeit 20 g

Artikel-Nr.: HCB 50K20
Netto: 130,00 €
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
    Produktart Hänge-/Kranwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer HCB 50K20
    EAN / GTIN 4045761069053
    Herstellernummer HCB 50K20
    L-Nummer L40250 308

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm: EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
    • Ideal für die schnelle Kontrollwiegung im Warenein- und -ausgang
    • Unverzichtbar auch im Privatbereich zur Gewichtsbestimmung von Fischen, Wild, Früchten, Fahrradteilen, Koffern etc
    • Hold-Funktion: Zum bequemen Ablesen des Wägewerts kann die Anzeige auf verschiedene Weise „eingefroren“ werden. Entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
    • Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz
    • Karabiner (Edelstahl) mit Sicherheitsverschluss serienmäßig
    • Haken (Edelstahl) serienmäßig

    Merkmal:

    • LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm
    • Lochdurchmesser Lastaufnahme 14 mm
    • Startbereit: Batterien inklusive, 3×1.5 V AA, Betriebsdauer bis zu 300 h

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb