• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shore Härtetester HB0 100-0, Prüfkraft Härtemessung 10 N, Ablesbarkeit 1

Artikel-Nr.: HB0 100-0
Netto: 146,00 €
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
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer HB0 100-0
EAN / GTIN 4045761140165
Herstellernummer HB0 100-0
L-Nummer L40250 2193

Beschreibung

Beschreibung:

  • Typische Anwendung: Messung der Eindringungstiefe (Shore)
  • Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 7619-1 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich
  • Schaumstoff, Schwämme etc
  • Max-Modus: Spitzenwertanzeige durch Schleppzeiger
  • Montierbar auf die Prüfstände SAUTER TI-AC
  • Lieferung in einer Kunststoffbox
  • Die Messspitzen können nicht untereinander ausgetauscht werden

Merkmal:

  • Messgenauigkeit: 3% von [Max]
  • Gesamtabmessungen B×T×H 115×60×25 mm
  • Nettogewicht ca. 0,15 kg
  • Schraube zum Anschrauben an TI: M7 Feingewinde
  • Materialstärke der Probe min. 4 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb