Beschreibung:
Extra lang (122 cm) bietet dieser Mantel kompletten Schutz bei diversen Witterungsbedingungen. Der leichte Mantel hat eine verstaubare Kapuze, große Taschen, Funkgeräteschlaufe, Ausweishalter und Sturmklappe mit Drucker.
Merkmal:
- Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
- Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
- Verlängertes Rückenteil (122 cm) als zusätzlicher Schutz gegen Kälte
- Kordelzug Kapuze und Saum für einen sicheren und bequemen Sitz
- Inneres elastisches Bündchen
- Belüftete Rückenpasse und Ösen für zusätzliche Atmungsaktivität und Komfort
- Verschweißte Näht helfen den Körper vor Bio Gefährdungen zu schützen
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- 2 großzügige Taschen
- Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
- Ausweishalter zum einfachen Tragen Ihres Ausweises
- Bis Größe 5XL verfügbar
- REACH konform PVC-Beschichtung
- 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
- CE zertifiziert
- UKCA gekennzeichnet
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Werkstoff:
Obermaterial: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Zusammensetzung des Obermaterials: 190T: 100% Polyester, Gewebe, PVC-beschichtet
Gewicht der Hülle gm: 200
Gewicht der Hülle oz: 6
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 25 Wäschen