• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mobiler Hydraulik-Abzieher “GOLIATH“, bis 500 mm Spannweite, 300 mm Spanntiefe, max. 20 t Zugkraft, m. Satz Y28-256

Artikel-Nr.: Goliath-200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 14.655,90 €
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer Goliath-200
Kopieren
EAN / GTIN 4021176102691
Kopieren
Herstellernummer Goliath-200
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die mobile, hydraulische Trennvorrichtung ″GOLIATH″ wird zur Demontage von großen Lagern, Zahnrädern und ähnlichen Bauteilen in der Schwerindustrie, bei Eisenbahnen und Kraftwerken sowie anderen Anwendungen eingesetzt. Mit einer Abziehkraft von bis zu 50 t ist der ″GOLIATH″ die Lösung für wirklich große Abziehvorgänge. Die Kombination aus hydraulischer Höhenverstellung und mechanischer Feineinstellung ermöglicht ein einfaches und präzises Arbeiten. Für den Arbeitsvorgang ist nur eine Person notwendig. Das Aufbringen der Abziehkraft auf den mit einer zentralen Druckspindel ausgestatteten Druckzylinder erfolgt durch eine zweistufige Elektro-Hydraulikpumpe, welche mittels Motorfernbedienung bedient wird.
  • Ermöglicht enorme Abziehkräfte von bis zu 50 t
  • Hydraulische Höhenverstellung und mechanische Feineinstellung garantieren ein ein präzises Arbeiten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schreinerei & Tischlerei, Schiffbau
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 19 11/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 300 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 11 13/16
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Umkehrbare Abzughaken: Nein
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Trenndurchmesser (min.) [mm]: 25 mm
  • Trenndurchmesser (max.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Trenndurchmesser (min. - max.) [mm]: 25 mm - 155 mm
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • Abziehhöhe [mm]: 400 - 1000 mm
  • Bereich der Spannung [V]: 230 V