• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserzwinge classiX GSL 600/120

Artikel-Nr.: GSL60
Netto: 93,64 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GSL60
EAN / GTIN 4008158035376
Herstellernummer GSL60
L-Nummer L80070 144

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 7.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm
  • Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35°

Merkmal:

  • Ausladung: 120 mm
  • Material / Oberfläche:
    • Fest- und Gleitbügel aus vergütetem Stahl, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt und vergütet, phosphatiert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, phosphatiert
  • Schiene: 27x13 mm
  • Spannweite: 600 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit Hochleistung spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb