WypAll® Wettask™ fusselarme Reinigungstücher für Lösungsmittel W

Artikel-Nr.: GG9292 W
Neuheit
Setpreis 5 Stück (0,02 € / 1 Abrisse)
Netto: 147,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Wettask fusselarme
    Abrisse 6×120
    Breite 150 mm
    Länge 305 mm
    passend für Halter/Spender 089240, 089241
    Produktart Feuchtes Reinigungstuch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG9292 W

    Beschreibung

    Ausführung:

    WypAll® Wettask™ fusselarme Reinigungstücher für Lösungsmittel wurden für den Gebrauch mit dem Wettask™ Rollenspendereimer entwickelt. Dieses nachfüllbare, luftdichte Wischsystem enthält diese Reinigungstücher, auf die Sie die gewünschten Lösungsmittel, Chemikalien oder Reinigungsmittel geben können. Durch den einzigartigen, selbstschließenden Deckel des Systems wird der Kontakt von Mitarbeitern mit schädlichen VOCs reduziert. Das System ist jederzeit geschlossen, begrenzt so die Lösungsmittelkosten und es kann nichts verschüttet werden.
    Diese reißfesten, fusselarmen, perforierten Einweg-Reinigungstücher sind perfekt für industrielle und medizinische Umgebungen und ideal für Bereiche, in denen es auf Sicherheit ankommt. Diese WypAll® Wettask™ Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit der längeren Nassreinigung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Butanon, Isopropanol, Aceton, Bleichmittel (Natriumhypochlorit) und Quats (quaternäre Ammoniumverbindungen) getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Diese industriellen Reinigungstücher sind mit dem Wettask™ Rollenspendereimer Nr. 089241 Gr. K kompatibel.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb