WypAll® X80 Wischtücher Brag Box W

Artikel-Nr.: GG9288 W
Neuheit
Setpreis 5 Stück (0,43 € / 1 Abrisse)
Netto: 363,82 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung X80 Wischtücher - Brag Box
    Eignung für Reinigen ja
    Abrisse 200
    Breite 282 mm
    Länge 427 mm
    Farbe Stahlblau
    feucht nein
    Gewicht 2 kg
    Produktart Papierwischtücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG9288 W

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das WypAll® X80 Sortiment wurde eigens für schwere Wischvorgänge auf rauen Flächen entwickelt, insbesondere dort, wo Reißfestigkeit und Masse entscheidende Anforderungen sind. WypAll® X80 Tücher reißen nicht und behalten dauerhaft ihre Qualität und Größe. 70 % der Nutzer waren von der Strapazierfähigkeit der Tücher so beeindruckt, dass diese bei dreimal mehr Nutzern den Vorzug vor Lappen erhielten. Als Marktführer in Sachen Reißfestigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und zuverlässiges Tuch mit längerer Einsetzbarkeit anbieten. Die fortgeschrittene Hydroknit™-Technologie sorgt dafür, dass jedes Tuch stark, strapazier- und äußerst saugfähig ist und nicht reißt. Ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Packungen

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb