Extra Starke Industrie Reinigungstücher R

Artikel-Nr.: GG9148 R
Neuheit
Setpreis 5 Stück (0,26 € / 1 Abrisse)
Netto: 171,65 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ehemalige Tork-Bezeichnung 570
    Abrisse 160
    Breite 320 mm
    Länge 380 mm
    passend für Halter/Spender F1, W1, W2
    Produktart Papierreinigungstücher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG9148 R

    Beschreibung

    Ausführung:

    Reinigen ist das Entfernen von Flecken und Verschmutzungen von Oberflächen, Maschinen oder Werkzeugen mit Tüchern, die trocken oder mit Wasser, Lösungs- oder Reinigungsmitteln eingesetzt werden.
    Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher (570): zur Reinigung von Walzen, Schneidmessern, Edelstahlbehältern und Wartung von Produktionsanlagen, Fahrzeuginstandhaltung. Saugfähige, lösemittelbeständige Tücher zum Schutz der Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen. Mit exelClean™-Effekt für professionelle Reinigungsergebnisse. Sehr geringe elektrische Aufladung.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Passend für:

    Papierrollenhalter Nr. 089160 Gr. F1, W1, W2.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb