Flächendichtmittel 5GP73 50 ml

Artikel-Nr.: GG8068 50
Neuheit
Setpreis 3 Stück (42,86 € / 100 Milliliter)
Netto: 54,02 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Produktdetails

Technische Daten

Chemische Basis anaerobic methacrylate
Dynamische Viskosität 35.000 mPas - 60.000 mPas
Dichte 1,11 g/cm³
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 180 °C
Handfestigkeit nach 5 min - 15 min
Funktionsfestigkeit nach 3 h - 6 h
Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; ölbeständig; wasserbeständig
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Flächendichtung; Flanschverbindung
maximales Spaltmaß 0,2 mm
Festigkeitsklasse mittelfest
minimales Losbrechmoment 10 Nm - 20 Nm
Farbe grün
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 5 °C - 23 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Serie GreenPlus
Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG8068 50
EAN / GTIN 4067263136491

Beschreibung

Ausführung:

Dichtstoff, der unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aushärtet.
Typ 5GP73. Mittelfeste, thixotrope Flächendichtung zur Abdichtung metallischer Gewindeteile. Abdichtung von Abdeckungen, Flanschen und Flächen. Schnell härtend, leicht flexibler Dichtstoff-Film.

Merkmal:

Inhalt 3 Stück

Hinweis:

Zu bearbeitendes Material im Vorfeld mit kennzeichnungsfreiem Reiniger Nr. 088004 reinigen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile