GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Cleaner AC 5 l

Artikel-Nr.: GG8018 5
Neuheit
Setpreis 5 Stück (8,99 € / 1 Liter)
Netto: 188,84 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (l) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nachhaltigkeit: GARANT GreenPlus

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Füllmenge Flüssigkeit 5 l
    Mischungsverhältnis 5 - 100 %
    pH-Wert 2,2
    Lagertemperatur 20 °C - 80 °C
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    Serie GreenPlus
    Produktart Ultraschall-Kraftreiniger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8018 5
    EAN / GTIN 4067263137887
    Herstellernummer GG8018 5

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger - Top Performance mit maximaler Flexibilität. Arbeiten Sie mit komplexen Werkstücksgeometrien und empfindlichen Oberflächen? Dann ist die Sonic Cleaner Serie wie gemacht für Sie. Die speziell auf Ultraschallanlagen abgestimmte Reinigungslinie von GARANT GreenPlus umfasst alkalische, saure und neutrale Reiniger, für unterschiedlichste Materialien und Anwendungsfelder. Je nach Anforderung und Verschmutzung können die hochkonzentrierten Reiniger verdünnt werden und sind bereits bei Raumtemperatur leistungsstark. Das Medium wird dadurch optimal genutzt. Lange Standzeiten sparen zudem Zeit und Geld. Alle Sonic Cleaner sind kennzeichnungsfrei, biologisch abbaubar, VOC-frei und silikatfrei. Ein einfaches betriebsinternes Handling, der Schutz Ihrer Mitarbeiter sowie der Umweltschutz sind sichergestellt.
    Sonic Cleaner AC - saures, geruchsneutrales Reiniungskonzentrat, dient der Entrostung von Eisenwerkstoffen. Es können weiterhin Kalk, Oxide sowie mineralische Ablagerungen entfernt werden.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Verwendung:

    Für Ultraschall-Reinigungsgeräte.
    Rost, Kalk, Oxide, mineralische Ablagerungen sowie Öle und Fette.

    Passend für:

    Werkstoffe werden mit einem molekularen Schutzfilm überzogen, der temporär vor Korrosion schützt. Nachfolgende Beschichtungs- oder Härteprozesse werden nicht beeinträchtigt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb