GARANT Vorteilspack 3× Bits-Sortiment

Artikel-Nr.: GG6008 61
Neuheit
Setpreis 3 Stück (80,80 € / 1 Stück)
Netto: 203,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 127 mm
Breite 85 mm
Höhe 47 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung; 6-kant-Schraubendreher; Tri-Wing-Schraubendreher
Anzahl Teile 61
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug
USP1 3× Bits-Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG6008 61
EAN / GTIN 4069515045131
Herstellernummer GG6008 61
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss. Im geöffneten Zustand können die Bits dank der großen Zwischenräume komfortabel und gut zugänglich entnommen werden.

Inhalt:

Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.

Inhalt:

3× Bit-Sortiment Nr. 676040 mit folgendem Inhalt:
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675105 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675115 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675125 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675155 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 2; 3; 4; 5
Schnellkupplungsschaft: 1 St. Nr. 675050 Gr. 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb