HOLEX Vorteilspack Topfbürste Stahldraht 0,35 mm, Bürsten-⌀ D1 100 mm

Artikel-Nr.: GG5730 100
Neuheit
(13,52 € / 1 Stück)
Netto: 56,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 100 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,35 mm
Besatzlänge H1 30 mm
maximale Drehzahl 8.500 min-1
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG5730 100
EAN / GTIN 4067263136170
Herstellernummer GG5730 100

Beschreibung

Ausführung:

Gewellter Draht fest im Stahlkörper verpresst. Zur Verwendung auf Winkelschleifern und stationären Maschinen.
Mit Innengewinde M14.
Entspricht Nr. 573005.
Mit Innengewinde M14.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Oberflächen, zum Entgraten, Entrosten, Polieren, Entfernen von Farbe, Grundierungen, Lack, Zunder etc. bestens geeignet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb