HM-Frässtift, Z7 − mittel, kreuzverzahnt Schaft-Ø 3 mm H0613

Artikel-Nr.: GG5691 H0613
Setpreis 10 Stück (9,88 € / 1 Stück)
Netto: 83,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Zahnung Kurzzeichen Z7
    Zahnungsart kreuzverzahnt
    Zahnungsfeinheitsgrad mittel
    Schneidstoff HM
    Form H0613
    Formbeschreibung Flamme
    Kopf-⌀ 6 mm
    Kopflänge L1 13 mm
    Gesamtlänge 43 mm
    Inhalt 10
    Schaft-⌀ 3 mm
    Produktart Frässtift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5691 H0613
    EAN / GTIN 4045197731135
    Herstellernummer GG5691 H0613

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HM-Frässtifte mit hoher Zähigkeit und Schneidkantenstabilität. Der Schaft besteht aus Stahl, wenn der Kopf-⌀ größer Schaft-⌀ ist, ansonsten ebenfalls aus Hartmetall. Universalverzahnung Z7 zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung. Sowohl für den Handeinsatz, wie auch im Industrierobotereinsatz geeignet.
    HM-Kleinfrässtifte mit Schaft-⌀ 3 mm.
    wie 546910.
    Form Flamme (FLF).

    Verwendung:

    Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten.

    Inhalt:

    10 Frässtifte / Gebinde.

    Hinweis:

    Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb