Maschinen-Gewindebohrer M4

Artikel-Nr.: GG5450 M4
Setpreis 10 Stück (11,40 € / 1 Stück)
Netto: 95,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
676 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M4
    Beschichtung vaporisiert
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 371
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 2 6H
    Anschnittform C
    Spiralwinkel 40 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 0,7 mm
    Gesamtlänge L 63 mm
    Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
    Schaft-Vierkant □ 3,4 mm
    Kernloch-⌀ 3,3 mm
    Gewinde-⌀ 4 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring blau
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 8 mm
    Inhalt 10
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5450 M4
    EAN / GTIN 4067263090687
    Herstellernummer GG5450 M4

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    13
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    15
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    6
    CuZn
    N
    13
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Wie Nr. 135450.
    Besonders stabile Form.
    HSS-E

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb