{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A46Q-BF | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Form | 41 | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 1,6 mm | |
Inhalt | 100 | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 7,7 mm - 8 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | GG5357 125/100 | |
EAN / GTIN | 4067263138501 | |
Herstellernummer | GG5357 125/100 |