HOLEX Pro Trennscheibe „2 in 1“ 115

Artikel-Nr.: GG5350 115
Setpreis 100 Stück (0,80 € / 1 Stück)
Netto: 67,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gekröpft
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation A30Q-BF
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Form 42
    Formbeschreibung gekröpft
    Scheiben-⌀ 115 mm
    Scheibenbreite 2 mm
    Inhalt 100
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    für Materialstärken 6 mm - 10 mm
    empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
    optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
    maximale Drehzahl 13.300 min-1
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5350 115
    EAN / GTIN 4045197191809
    Herstellernummer GG5350 115

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Offene Struktur; homogener Aufbau; gerucharmes Schleifen; Glasfaser-Armierungsgewebe für höchste Arbeitssicherheit bei kühlem Schliff; Bohrungs-⌀ 22,23 mm. Der Eisen-, Schwefel- und Chloranteil liegt unter 0,1 %, deshalb zur Bearbeitung von rostfreien Stählen (INOX) geeignet. Zum Einsatz auf Elektro- und Druckluft-Winkelschleifern.
    Universelle Trennscheibe für Stahl und INOX, schnittfreudig und standfest.

    Verwendung:

    Zum Freitrennen auf Elektro- und Druckluftwinkelschleifern mit maximal 80 m/s Schnittgeschwindigkeit vc.

    Spezifikation:

    A30Q-BF. Schnittfreudig und standfest. Entspricht 563500.

    Hinweis:

    Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen. INOX-Trennscheiben mit reduzierter Schnittgeschwindigkeit einsetzen.
    Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb