Schleifvlies-Pad 220

Artikel-Nr.: GG5015 220
Setpreis 80 Stück (1,18 € / 1 Stück)
Netto: 79,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vliesstruktur Stückpreis inkl. MwSt.
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Körnungsvergleich 240 - 280
    Feinheitsgrad mittel
    Vliesstruktur 220
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Breite 152 mm
    Länge 229 mm
    Inhalt 80
    Ausführung A Fine
    Farbe grün
    Anzahl Pads 80
    Produktart Schleifvlies-Pad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG5015 220
    EAN / GTIN 4045197574770
    Herstellernummer GG5015 220

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Stein
     
    Lacke
     
    Uni
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung durchsetzt. Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen, trocken und nass einsetzbar (wie 556015; 556110; 556115).
    wie 556015.

    Vorteil:

    • Passt sich der Werkstückform an.
    • Die offene Struktur verhindert Zusetzen und reduziert die Wärmeentwicklung.
    • Gleichmäßiges reproduzierfähiges Finish.
    • Trocken und nass einsetzbar.
    • Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen.

    Verwendung:

    Mit Hand, Handblock Nr. 556020 oder auf Schwingschleifer einsetzbar.
    Mittel / mittelfein: Schleifkorn: Aluminiumoxid, universell einsetzbar.

    Inhalt:

    80 Pads / Gebinde.

    Hinweis:

    Abgabe nur im Gebinde-Set, keine Einzelabgabe! Bestell-Info: 1 Set = 1 Gebinde.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb