HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N 14 mm

Artikel-Nr.: GG4031 14
Setpreis 20 Stück (12,02 € / 1 Stück)
Netto: 202,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CleverDrill
    Nenn-⌀ DC 14 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 87 mm
    Spannutenlänge Lc 108 mm
    Gesamtlänge L 160 mm
    Schaft-⌀ Ds 12,7 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,16 mm/U
    Farbring ohne
    Inhalt 20
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG4031 14
    EAN / GTIN 4067263102014
    Herstellernummer GG4031 14

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    22
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.
    Wie Nr. 114031.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.
    Gr. 13,5 – 16 : Mit abgesetztem Schaft-⌀ 12,7 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb