Sekundenklebstoff UNI

Artikel-Nr.: GG3361 UNI
Neuheit
Setpreis 5 Stück (10,96 € / 1 Stück)
Netto: 46,03 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
    Dynamische Viskosität 95 mPas - 200 mPas
    Dichte 1,06 g/cm³
    Form flüssig
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 95 °C
    Handfestigkeit nach 5 s - 40 s
    Funktionsfestigkeit nach 10 min - 30 min
    geeignet für Material Kunststoff; Metall; Holz
    Zugfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
    Zugscherfestigkeit 10 N/mm2 - 20 N/mm2
    Farbe transparent
    Füllmenge 20 ml
    Lagertemperatur 20 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 9 Monat
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
    Produktart Sekundenkleber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG3361 UNI
    EAN / GTIN 4067263137764
    Herstellernummer GG3361 UNI

    Beschreibung

    Ausführung:

    Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Schnelle Aushärtung und saubere, nahezu unsichtbare Verbindungen. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
    Universell einsetzbar, geeignet für die meisten Kunststoffe, Metall und Holz.

    Merkmal:

    Inhalt 5 Stück

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb