GARANT Vorteilspack Ab-/Einstechplatte 30 Stück HB7020

Artikel-Nr.: GG2732 3
Neuheit
Setpreis 30 Stück (15,83 € / 1 Stück)
Netto: 399,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w (mm) Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020
Stückzahl 30
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Stechbreite w 3 mm
Toleranz Stechbreite w ±0,03 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Inhalt 273704 3
Schneidstoff HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Anwendungsbereich Radiales Innen-Einstechen
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2732 3
EAN / GTIN 4067263097426
Herstellernummer GG2732 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
220
Stahl < 750 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb