{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7310 | |
Spanbrecher | AM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 250 mm/min - 600 mm/min | |
Inhalt | 260765 HB7310 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | SCGT120404 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2679 120404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263098270 |