{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Stückzahl | 50 | |
Schnitttiefe ap | 0,15 mm - 2,75 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 260458 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT11T302 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2624 11T302/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095446 | |
Herstellernummer | GG2624 11T302/50 |