{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HBT130 | |
Spanbrecher | MM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 mm/min - 135 mm/min | |
Inhalt | 250196 HBT130 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG120404 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2573 120404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093954 | |
Herstellernummer | GG2573 120404/30 |