{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7130-2 | |
Spanbrecher | VM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,8 mm - 5,5 mm | |
Vorschub f | 0,2 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 mm/min - 170 mm/min | |
Inhalt | 250170 HB7130-2 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG160612 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2571 160612/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093916 | |
Herstellernummer | GG2571 160612/30 |