Drehwendeplatte mittlere Bearbeitung TNMG 160404/30

Artikel-Nr.: GG2558 160404/30
Setpreis 30 Stück (5,51 € / 1 Stück)
Netto: 139,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Größe / Stückzahl Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HBT020
    Spanbrecher PM
    Stückzahl 30
    Schnitttiefe ap 0,25 mm - 4 mm
    Vorschub f 0,2 mm/U - 0,3 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 mm/min - 240 mm/min
    Inhalt 251564 HBT020
    ISO-Code Wendeschneidplatte TNMG160404
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2558 160404/30
    EAN / GTIN 4067263093435
    Herstellernummer GG2558 160404/30

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb