VHM-Fräser 8 mm

Artikel-Nr.: GG2242 8
Setpreis 5 Stück (25,47 € / 1 Stück)
Netto: 107,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 24 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,03 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,04 mm
    Farbring ohne
    Inhalt 5
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG2242 8
    EAN / GTIN 4062406199050
    Herstellernummer GG2242 8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    170
    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Feinschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
    Wie Nr. 202242.

    Verwendung:

    Zum Schruppen und Schlichten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb