GARANT Vorteilspack Wendeschneidplatte APHT 100305 FR, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: GG2125 ALU
Setpreis 50 Stück (7,00 € / 1 Stück)
Netto: 294,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 100305 FR
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2125 ALU
EAN / GTIN 4067263577393
Herstellernummer GG2125 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Graphit, GFK, CFK
N
400
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

HOLEX GG2123, GG2124 sowie GARANT und HOLEX Eckfräser 90° Nr. 215800215870.

Inhalt:

50 × 215939 ALU

Hinweis:

Einsatzrichtwerte
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb