GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: GG2107 UNI
Setpreis 50 Stück (7,07 € / 1 Stück)
Netto: 297,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN
Typ UNI
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Inhalt 50
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer GG2107 UNI
EAN / GTIN 4062406619480
Herstellernummer GG2107 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
350
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
230
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
130
GG(G)
K
235
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
  • Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
  • Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Passend für:

GARANT Planfräser Nr. 214395 und Nr. 214400.

Inhalt:

50 × 214440 UNI

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb