{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl enthaltener Batterien | 20 | |
chemischer Aufbau | Lithium-Metall | |
Batteriebezeichnung | CR2032 | |
Internationale Baugröße | CR2032 | |
Nennspannung | 3 V | |
wiederaufladbar | nein | |
Gewicht pro Stück | 5 g | |
Produktart | Knopfzelle |
Artikelnummer | GG1560 CR2032 |